Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 600V; Ifmax: 16A; 10A; Igt: 25mA; TO220AB; THT; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 600V; Ifmax: 16A; 10A; Igt: 25mA; TO220AB; THT; Tube
Thyristor; 600V; Ifmax: 16A; 10A; Igt: 25mA; TO220AB; THT; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-TYN616RG
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TYN616RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 16A
Vorwärtsstrom: 10A
Gatestrom: 25mA
Strom im max. Impuls: 190A
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
190
10
€ 7,00*
ab € 0,308*
€ 0,98*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 1,38*
1 Tag
1936
1
€ 14,99*
ab € 0,538*
€ 1,518*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.