Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,5W; 3,9V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF,SOD80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,5W; 3,9V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF,SOD80
Diode: Zener; 0,5W; 3,9V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF,SOD80
Artikel-Nr.:
     2805-TZMB3V9-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMB3V9-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF;SOD80
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 3,9V
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0326*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0254*
€ 0,2457*
1 Tag
15916
5
€ 14,99*
ab € 0,029*
€ 0,342*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2457*
€ 0,29238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.