Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,4-Leiter; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,4-Leiter; LCD
Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig,4-Leiter; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-U2289-V014
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U2289-V014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V;400V
Betriebstemperatur: -25...55°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Dichtheitsklasse: IP51
Netz-Art: 3-phasig;4-Leiter
Schnittstelle: M-Bus
Maximalstrom: 80A
Betriebsfrequenz: 45...65Hz
Passendes Zubehör: U270B
Messgerät-Eigenschaften: MID Zertifikat
Messgeräte-Typ: Zähler
Genauigkeit: 1%
Genauigkeitsklasse: B
Messung: elektrische Wirkenergie
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x90x69mm
Art der Messung: direkte
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 295,05*
€ 342,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 295,83*
€ 343,27*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 290,78*
€ 346,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 308,06*
€ 358,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 349,83*
€ 404,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,76*
€ 481,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,51*
€ 477,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,48*
€ 456,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,93*
€ 443,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,83*
€ 416,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.