Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festplatten Gehäuse: 2,5"; PnP und hot-plug; USB 3.0; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festplatten Gehäuse: 2,5"; PnP und hot-plug; USB 3.0; schwarz
Festplatten Gehäuse: 2,5"; PnP und hot-plug; USB 3.0; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-UA0115
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: SATA;USB B micro-Stecker
Gehäusematerial: Aluminium
Setinhalt: Gehäuse;USB-Kabel
Eigenschaften des Computerzubehörs: PnP und hot-plug
Ausführung: USB 3.0
Festplatten Gehäuse-Typ: 2,5"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.