Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Repeater; USB 2.0; USB A-Buchse,USB C-Stecker; 20m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Repeater; USB 2.0; USB A-Buchse,USB C-Stecker; 20m; schwarz
USB-Repeater; USB 2.0; USB A-Buchse,USB C-Stecker; 20m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-UA0326
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LOGILINK
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 20m
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Buchse;USB C-Stecker
Ausführung: USB 2.0
Geräte-Typ: USB-Repeater
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.