Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-UA0335 Herst.-Nr.: UA0335 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Farbe: schwarz Anschluss-Typ: Adapter Farbe der Isolierung: schwarz Kabellänge: 1,8m Einheitspreis: Nein Bauart Kabel/Anschluss: Displayport Stecker;USB C-Stecker Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,71* | € 13,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 10,01* | € 14,15* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,69* | € 15,93* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,99* | € 15,93* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,21* | € 22,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|