Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 3,3uF; 50VDC; Ø8x11,5mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 3,3uF; 50VDC; Ø8x11,5mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 3,3uF; 50VDC; Ø8x11,5mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UBT1H3R3MPD8
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UBT1H3R3MPD8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,6x15mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 1,5Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: UBT
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Betriebsstrom: 60mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,70*
€ 29,393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,99*
€ 28,5481
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,62*
€ 26,9178
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.