Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø12,5x20mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UBT2W100MHD8TO
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UBT2W100MHD8TO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 450V DC
Impedanz:
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: UBT
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Betriebsstrom: 86mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,59922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 364,58*
€ 433,8502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 357,07*
€ 424,9133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 324,10*
€ 385,679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 315,62*
€ 375,5878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,61*
€ 356,5359
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.