Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; PWM Controller; 0,5A; 1MHz; Ch: 2; DIP16; UBtrieb: 8,4÷30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; PWM Controller; 0,5A; 1MHz; Ch: 2; DIP16; UBtrieb: 8,4÷30V
IC: PMIC; PWM Controller; 0,5A; 1MHz; Ch: 2; DIP16; UBtrieb: 8,4÷30V
Artikel-Nr.:
     2805-UC28025N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UC28025N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
PWM-Controller
ic spannungsregler
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: DIP16
Versorgungsspannung: 9,2...30V
Betriebsspannung: 8,4...30V
Frequenz: 1MHz
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 2
Anwendung: SMPS
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Tastgrad: 0...45%
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Topologie: Brücke H;flyback;boost;forward;push-pull
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.