Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; PWM Controller; 0,5A; 39÷500kHz; Ch: 2; SO16-W; push-pull


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; PWM Controller; 0,5A; 39÷500kHz; Ch: 2; SO16-W; push-pull
IC: PMIC; PWM Controller; 0,5A; 39÷500kHz; Ch: 2; SO16-W; push-pull
Artikel-Nr.:
     2805-UC2846DWG4
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UC2846DWG4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16-W
Versorgungsspannung: 7,7...40V
Betriebsspannung: 6,95...40V
Frequenz: 39...500kHz
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 2
Anwendung: SMPS
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Topologie: push-pull
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.