Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; PWM Controller; 0,5A; 1MHz; Ch: 2; SO16-W; UBtrieb: 8,4÷30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; PWM Controller; 0,5A; 1MHz; Ch: 2; SO16-W; UBtrieb: 8,4÷30V
IC: PMIC; PWM Controller; 0,5A; 1MHz; Ch: 2; SO16-W; UBtrieb: 8,4÷30V
Artikel-Nr.:
     2805-UC3825ADWG4
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UC3825ADWG4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO16-W
Versorgungsspannung: 9,2...30V
Betriebsspannung: 8,4...30V
Frequenz: 1MHz
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 2
Anwendung: SMPS
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Tastgrad: 0...85%
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Topologie: Brücke H;buck;flyback;boost;forward;push-pull
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.