Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Ultraschall; Bereich: 13÷150mm; PNP / NO / NC; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Ultraschall; Bereich: 13÷150mm; PNP / NO / NC; -25÷70°C
Sensor: Ultraschall; Bereich: 13÷150mm; PNP / NO / NC; -25÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-UC4-13341
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     UC4-13341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 20...30V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 16x39,5x16,7mm
Anzahl Pole: 3
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 20Hz
Bereich: 13...150mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO / NC
Anschlüsse: Verbinder M8
Sensoren-Typ: Ultraschall
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 252,96*
€ 315,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 351,30*
€ 418,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,88*
€ 498,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,63*
€ 495,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,78*
€ 465,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,60*
€ 450,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,30*
€ 418,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.