Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 26AWG; PFA; blau; 600V; 152m; 500ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 26AWG; PFA; blau; 600V; 152m; 500ft
Leitungen; Line; Cu; 26AWG; PFA; blau; 600V; 152m; 500ft
Artikel-Nr.:
     2805-UCA-2619-BL-B
Hersteller:
     AGILINK MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     UCA-2619-BU-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: AGILINK MICROWIRES
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -196...200°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PFA
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;versilbert
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 0,84mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,90*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 386,07*
€ 459,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 378,14*
€ 449,99
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 324,11*
€ 385,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 281,15*
€ 334,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 241,06*
€ 286,86
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 214,90*
€ 255,73
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.