Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 26AWG; PFA; braun; 600V; 305m; 1000ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 26AWG; PFA; braun; 600V; 305m; 1000ft
Leitungen; Line; Cu; 26AWG; PFA; braun; 600V; 305m; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-UCA-2619-BR-C
Hersteller:
     AGILINK MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     UCA-2619-BN-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: AGILINK MICROWIRES
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -196...200°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PFA
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu;versilbert
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 0,84mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,93*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 705,31*
€ 839,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 686,87*
€ 817,38
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 588,75*
€ 700,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 501,43*
€ 596,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 423,84*
€ 504,37
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 405,93*
€ 483,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.