Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 26AWG; PFA; rot; 600V; 30,5m; 100ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 26AWG; PFA; rot; 600V; 30,5m; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 26AWG; PFA; rot; 600V; 30,5m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-UCA-2619-RD-A
Hersteller:
     AGILINK MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     UCA-2619-R-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: AGILINK MICROWIRES
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -196...200°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PFA
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;versilbert
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 0,84mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,75*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 135,38*
€ 161,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 131,29*
€ 156,24
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 112,55*
€ 133,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 97,30*
€ 115,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 82,93*
€ 98,69
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 71,75*
€ 85,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.