Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 28AWG; PFA; grün; 600V; 30,5m; 100ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 28AWG; PFA; grün; 600V; 30,5m; 100ft
Leitungen; Line; Cu; 28AWG; PFA; grün; 600V; 30,5m; 100ft
Artikel-Nr.:
     2805-UCA-2819-GR-A
Hersteller:
     AGILINK MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     UCA-2819-GN-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: AGILINK MICROWIRES
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -196...200°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PFA
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu;versilbert
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 0,72mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,51*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 128,49*
€ 152,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 125,55*
€ 149,40
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 107,62*
€ 128,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 91,85*
€ 109,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 77,63*
€ 92,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 67,51*
€ 80,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.