Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 30AWG; PFA; grau; 600V; 305m; 1000ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 30AWG; PFA; grau; 600V; 305m; 1000ft
Leitungen; Line; Cu; 30AWG; PFA; grau; 600V; 305m; 1000ft
Artikel-Nr.:
     2805-UCA-3019-GY-C
Hersteller:
     AGILINK MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     UCA-3019-GY-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: AGILINK MICROWIRES
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -196...200°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PFA
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;versilbert
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 0,61mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,36*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 713,40*
€ 848,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 703,49*
€ 837,15
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 602,99*
€ 717,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 520,88*
€ 619,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 442,43*
€ 526,49
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 404,36*
€ 481,19
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.