Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 30AWG; PFA; orange; 600V; 152m; 500ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 30AWG; PFA; orange; 600V; 152m; 500ft
Leitungen; Line; Cu; 30AWG; PFA; orange; 600V; 152m; 500ft
Artikel-Nr.:
     2805-UCA-3019-OR-B
Hersteller:
     AGILINK MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     UCA-3019-OR-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: AGILINK MICROWIRES
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -196...200°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PFA
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu;versilbert
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 0,61mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 152m
Packungsinhalt - ft: 500ft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,18*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 387,75*
€ 461,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 376,37*
€ 447,88
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 322,60*
€ 383,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 277,19*
€ 329,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 237,42*
€ 282,53
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 214,18*
€ 254,87
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.