Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET Halbbrücke; SO16-W; -6÷4A; Ch: 2; 3÷18VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UCC21540DW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UCC21540DW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO16-W
Versorgungsspannung: 3...18V DC
Ausgangsstrom: -6...4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 16ns
Impulsabfallzeit: 12ns
Anzahl Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;Steuerung für Gates
Topologie: MOSFET Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.