Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; PWM Controller; 0,2A; 52kHz; DIP16; push-pull; 5,1÷14,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; PWM Controller; 0,2A; 52kHz; DIP16; push-pull; 5,1÷14,5V
IC: PMIC; PWM Controller; 0,2A; 52kHz; DIP16; push-pull; 5,1÷14,5V
Artikel-Nr.:
     2805-UCC2806N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UCC2806N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
PWM-Controller
ic spannungsregler
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP16
Versorgungsspannung: 5,1...14,5V
Frequenz: 52kHz
Ausgangsstrom: 0,2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anwendung: SMPS
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Topologie: push-pull
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.