Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 35VDC; Ø10x7,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 35VDC; Ø10x7,7mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 35VDC; Ø10x7,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-UCD1V221MCL6GS
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCD1V221MCL6GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x7,7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 0,18Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: UCD
Strom im max. Impuls: 0,6A
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 0,83*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,319*
€ 0,926*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,926*
€ 1,10194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.