Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 22uF; 100VDC; Ø8x10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UCD2A220MNS1GS
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCD2A220MNS1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x10mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 100V DC
Impedanz: 0,5Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: UCD
Strom im max. Impuls: 130mA
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,24283* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 579,74*
€ 689,8906
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 578,58*
€ 688,5102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 541,72*
€ 644,6468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 524,78*
€ 624,4882
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 485,66*
€ 577,9354
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.