Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 35VDC; Ø10x10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 35VDC; Ø10x10mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 35VDC; Ø10x10mm
Artikel-Nr.:
     2805-UCJ1V221MCL1GS
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCJ1V221MCL1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x10mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: UCJ
Kondensatoreneigenschaften: hohe Zuverlässigkeit
Strom im max. Impuls: 0,4A
ESR Widerstand: 1,5Ω
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2939* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,67*
€ 219,7573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,78*
€ 218,6982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,56*
€ 206,5364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,34*
€ 189,6146
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,95*
€ 174,8705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.