Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 820uF; 25VDC; Ø10x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 820uF; 25VDC; Ø10x10mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 820uF; 25VDC; Ø10x10mm
Artikel-Nr.:
     2805-UCM1E821MNL1GS
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCM1E821MNL1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x10mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Kapazität: 820µF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 0,5Ω
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 1,19A
Herstellerserie: UCM
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,41*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.