Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 47uF; 450VDC; Ø16x25mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UCY2W470MHD6TN
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCY2W470MHD6TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 450V DC
Impedanz: 0,4Ω
Lebensdauer: 12000h
Kondensatorenserie: UCY
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;hoher Impulsstrom
Betriebsstrom: 0,5A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,99578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 581,64*
€ 692,1516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 558,17*
€ 664,2223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 535,79*
€ 637,5901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 523,55*
€ 623,0245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 497,89*
€ 592,4891
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.