Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 82uF; 450VDC; Ø18x31,5mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 82uF; 450VDC; Ø18x31,5mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 82uF; 450VDC; Ø18x31,5mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UCY2W820MHD6
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCY2W820MHD6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x31,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 82µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 12000h
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;hohe Zuverlässigkeit;hoher Impulsstrom;kleine Gehäusegröße
Betriebsstrom: 0,73A
Weitere Suchbegriffe: elektrolyt kondensator tht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,30*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,726* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 110,27*
€ 131,2213
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 106,43*
€ 126,6517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,57*
€ 117,2983
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 92,57*
€ 110,1583
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 86,30*
€ 102,697
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.