Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 47uF; 420VDC; Ø18x20mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UCYW6470MHD3
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCYW6470MHD3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 420V DC
Impedanz: 0,4Ω
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: UCY
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;hoher Impulsstrom
Betriebsstrom: 0,48A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,192*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 1,07048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 501,14*
€ 596,3566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 488,84*
€ 581,7196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 461,872*
€ 549,62768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 451,072*
€ 536,77568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 428,192*
€ 509,54848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.