Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 500mA; 75ns; SOD123F; Ufmax: 1,7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 500mA; 75ns; SOD123F; Ufmax: 1,7V
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 500mA; 75ns; SOD123F; Ufmax: 1,7V
Artikel-Nr.:
     2805-UF05JFL-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     UF05JFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 15A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0124*
  
Preis gilt ab 62.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.