Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 0,5A; 75ns; SOD123F; Ufmax: 1,7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 0,5A; 75ns; SOD123F; Ufmax: 1,7V
Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 0,5A; 75ns; SOD123F; Ufmax: 1,7V
Artikel-Nr.:
     2805-UF05KFL-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     UF05KFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 15A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,012*
  
Preis gilt ab 62.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.