Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 50ns; SMB; Ufmax: 1V; Ifsm: 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UF1D-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     UF1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0176*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.