Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 50ns; SOD123F; Ufmax: 1,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 50ns; SOD123F; Ufmax: 1,3V
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 50ns; SOD123F; Ufmax: 1,3V
Artikel-Nr.:
     2805-UF1GFL-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     UF1GFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0147*
  
Preis gilt ab 62.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.