Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 2A; 75ns; SOD123F; Ufmax: 1,7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 2A; 75ns; SOD123F; Ufmax: 1,7V
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 2A; 75ns; SOD123F; Ufmax: 1,7V
Artikel-Nr.:
     2805-UF2MFL-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     UF2MFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd-diode 2a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0189*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.