Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 6A; Ammo Pack; Ifsm: 270A; P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 6A; Ammo Pack; Ifsm: 270A; P600
Diode: Gleichrichter; THT; 1kV; 6A; Ammo Pack; Ifsm: 270A; P600
Artikel-Nr.:
     2805-UF600M-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     UF600M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: P600
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 60A
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 6A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 100ns
Strom im max. Impuls: 270A
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,167*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.