Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 3,2kV; 7,4/14,2/19,7A; 40A; 7kW; Ø55x23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UGE0421AY4
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     UGE0421AY4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Montage: Schrauben
Gehäuse: Ø55x23mm
Montagegewinde: M8
Rückspannung max.: 3,2kV
Vorwärtsstrom max.: 40A
Vorwärtsspannung max.: 2,72V
Vorwärtsstrom: 7,4/14,2/19,7A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 300A
Verlustleistung: 7kW
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Hochspannung
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.