Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 8kV; 2/3,2/4,2A; 7A; 2,5kW; Ø55x23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 8kV; 2/3,2/4,2A; 7A; 2,5kW; Ø55x23mm
Diode: Gleichrichter; 8kV; 2/3,2/4,2A; 7A; 2,5kW; Ø55x23mm
Artikel-Nr.:
     2805-UGE1112AY4
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     UGE1112AY4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: IXYS
Montage: Schrauben
Gehäuse: Ø55x23mm
Montagegewinde: M8
Rückspannung max.: 8kV
Vorwärtsstrom max.: 7A
Vorwärtsspannung max.: 6,25V
Vorwärtsstrom: 2/3,2/4,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 120A
Verlustleistung: 2,5kW
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Hochspannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.