Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 24kV; 0,8/1,4/2A; 5A; 1,6kW; Ø55x23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 24kV; 0,8/1,4/2A; 5A; 1,6kW; Ø55x23mm
Diode: Gleichrichter; 24kV; 0,8/1,4/2A; 5A; 1,6kW; Ø55x23mm
Artikel-Nr.:
     2805-UGE3126AY4
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     UGE3126AY4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Montage: Schrauben
Gehäuse: Ø55x23mm
Montagegewinde: M8
Rückspannung max.: 24kV
Vorwärtsstrom max.: 5A
Vorwärtsspannung max.: 18V
Vorwärtsstrom: 0,8/1,4/2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 70A
Verlustleistung: 1,6kW
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Hochspannung
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.