Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 1/0AWG; PVC; rot; 600V; 1x1/0AWG


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 1/0AWG; PVC; rot; 600V; 1x1/0AWG
Leitungen; Line; Cu; 1/0AWG; PVC; rot; 600V; 1x1/0AWG
Artikel-Nr.:
     2805-UL-CSA-AWG1/0-R
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     61504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -5...105°C
Entspricht Norm: CSA FT1;VW-1;UL 1015
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;Flamme;alkalische Lösungen
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 14,2mm
Aderdurchmesser: 1/0AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x1/0AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung helukabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 49,86*
€ 59,33
pro Meter
ab 2 Meter
€ 48,71*
€ 57,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 46,64*
€ 55,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 44,44*
€ 52,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,31*
€ 51,54
pro Meter
ab 100 Meter
€ 34,11*
€ 40,59
pro Meter
ab 305 Meter
€ 28,03*
€ 33,36
pro Meter
ab 610 Meter
€ 24,91*
€ 29,64
pro Meter
ab 915 Meter
€ 21,81*
€ 25,95
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,72*
€ 22,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.