Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 6AWG; PVC; grün; 600V; 1x6AWG


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 6AWG; PVC; grün; 600V; 1x6AWG
Leitungen; Line; Cu; 6AWG; PVC; grün; 600V; 1x6AWG
Artikel-Nr.:
     2805-UL-CSA-AWG6-G
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     61000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung helukabel
aderleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -5...105°C
Entspricht Norm: CSA FT1;VW-1;UL 1015
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;Flamme;alkalische Lösungen
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 8,2mm
Aderdurchmesser: 6AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x6AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,29*
€ 14,63
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,66*
€ 13,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,13*
€ 13,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,74*
€ 12,78
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,20*
€ 12,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,63*
€ 10,27
pro Meter
ab 305 Meter
€ 7,06*
€ 8,40
pro Meter
ab 610 Meter
€ 6,29*
€ 7,49
pro Meter
ab 915 Meter
€ 5,50*
€ 6,55
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.