Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 8AWG; PVC; dunkelblau; 600V; 1x8AWG


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 8AWG; PVC; dunkelblau; 600V; 1x8AWG
Leitungen; Line; Cu; 8AWG; PVC; dunkelblau; 600V; 1x8AWG
Artikel-Nr.:
     2805-UL-CSA-AWG8-DB
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     60915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung dunkelblau
aderleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -5...105°C
Entspricht Norm: CSA FT1;VW-1;UL 1015
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;Flamme;alkalische Lösungen
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 6,5mm
Aderdurchmesser: 8AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x8AWG
Weitere Suchbegriffe: aderleitung helukabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,44*
€ 10,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,72*
€ 9,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,35*
€ 8,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,88*
€ 8,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,45*
€ 6,49
pro Meter
ab 305 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
ab 610 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 915 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.