Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø10x20mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø10x20mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø10x20mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-ULD2W100MPD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     ULD2W100MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 20000h
Kondensatorenserie: ULD
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,09*
  
Preis gilt ab 3.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,38545* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 7 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 89,52*
€ 106,5288
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 86,74*
€ 103,2206
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 83,86*
€ 99,7934
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 81,68*
€ 97,1992
pro Packung
ab 3500 Packungen
€ 77,09*
€ 91,7371
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.