Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 100uF; 16VDC; ESR: 24mΩ; THT; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 100uF; 16VDC; ESR: 24mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 100uF; 16VDC; ESR: 24mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-ULR100/16
Hersteller:
     X-CON
Herst.-Nr.:
     ULR107M1CE11
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: X-CON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x11mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 24mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.