Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 1000uF; 6,3VDC; ESR: 7mΩ; THT; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 1000uF; 6,3VDC; ESR: 7mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 1000uF; 6,3VDC; ESR: 7mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-ULR1000/6.3
Hersteller:
     X-CON
Herst.-Nr.:
     ULR108M0JF1ARRX0CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: X-CON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 7mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6.000 Stück (ab € 0,12131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 802,68*
€ 955,1892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 799,20*
€ 951,048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 777,60*
€ 925,344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 758,76*
€ 902,9244
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 727,86*
€ 866,1534
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.