Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 1000uF; 6,3VDC; ESR: 7mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 1000uF; 6,3VDC; ESR: 7mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 1000uF; 6,3VDC; ESR: 7mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-ULR1000/6.3L
Hersteller:
     X-CON
Herst.-Nr.:
     ULR108M0JF08RRX0CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: X-CON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 7mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,128*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.