Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 1200uF; 4VDC; ESR: 9mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 1200uF; 4VDC; ESR: 9mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 1200uF; 4VDC; ESR: 9mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-ULR1200/4
Hersteller:
     X-CON
Herst.-Nr.:
     ULR128M0GF08
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: X-CON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 1,2mF
Betriebsspannung: 4V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 9mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.