Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 270uF; 6,3VDC; ESR: 11mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 270uF; 6,3VDC; ESR: 11mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 270uF; 6,3VDC; ESR: 11mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-ULR270/6.3
Hersteller:
     X-CON
Herst.-Nr.:
     ULR277M0JE08RRX0CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: X-CON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 270µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 11mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0963*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3365*
€ 0,40044
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2512*
€ 0,29893
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1852*
€ 0,22039
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.