Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 16VDC; ESR: 13mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 16VDC; ESR: 13mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 16VDC; ESR: 13mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-ULR330/16
Hersteller:
     X-CON
Herst.-Nr.:
     ULR337M1CF08
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: X-CON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 13mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,246*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.