Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 470uF; 16VDC; ESR: 10mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 470uF; 16VDC; ESR: 10mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 470uF; 16VDC; ESR: 10mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-ULR470/16
Hersteller:
     X-CON
Herst.-Nr.:
     ULR477M1CG1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: X-CON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12,5mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 10mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,224*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.