Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 470uF; 2,5VDC; ESR: 7mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 470uF; 2,5VDC; ESR: 7mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 470uF; 2,5VDC; ESR: 7mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-ULR470/2.5
Hersteller:
     X-CON
Herst.-Nr.:
     ULR477M0ED09RRX0CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: X-CON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x9mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 7mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0968*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.