Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 560uF; 2,5VDC; ESR: 7mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 560uF; 2,5VDC; ESR: 7mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 560uF; 2,5VDC; ESR: 7mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-ULR560/2.5
Hersteller:
     X-CON
Herst.-Nr.:
     ULR567M0EE08RRX0CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: X-CON
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 560µF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 7mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,083*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2331*
€ 0,27739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.