Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 560uF; 6,3VDC; ESR: 8mΩ; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 560uF; 6,3VDC; ESR: 8mΩ; THT; ±20%
Kondensator: Polymer; low ESR; 560uF; 6,3VDC; ESR: 8mΩ; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-ULR560/6.3
Hersteller:
     X-CON
Herst.-Nr.:
     ULR567M0JF08
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: X-CON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 560µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 8mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,125*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.